Seller Image

Materiais para Processamento W-Max

09 produtos encontrados para você :)
Filtrar
Produto adicionado
Cód. 0668110114

Disco Diamantado 110 x 20mm Contínuo Porcelanato Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 0668110114 - Kit

Cód. 0668110112

Disco Diamantado 110 x 20mm Segmentado Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 0668110112 - Kit

Cód. 0668230112

Disco Diamantado 230 x 22,23mm Turbo - W-Max - 0668230112 - Unitário

Cód. 5986005110

Broca de Vídea de Encaixe Rápido W-Max

Cód. 5986230103

Disco Abrasivo de Corte para Aço W-Max 230 x 3,0 x 22,23mm Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 5986230103 - Kit

Cód. 0668110115

Disco Diamantado 110 x 20mm Turbo Porcelanato Embalagem com 10 Unidades - W-Max - 0668110115 - Kit

Cód. 5986251632

Eletrodo Revestido E6013 2,5mm Embalagem com 5 kg - W-Max - 5986251632 - Unitário

Cód. 5986251633

Eletrodo Revestido E6013 3,2mm Embalagem com 5 kg - W-Max - 5986251633 - Unitário

Cód. 5986251634

Eletrodo Revestido E6013 4,0mm Embalagem com 5 kg - W-Max - 5986251634 - Unitário

Produto adicionado

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250