Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    W-Max | Cód. 5986113015 Copiado!

    Graxa Branca Spray 300ml/200g Embalagem com 6 Unidades - W-Max - 5986113015 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Graxa Branca W-MAX foi desenvolvida para proteger chapas e uniões metálicas contra a oxidação proveniente da umidade, evitando a formação de ferrugem, aumentando a vida útil de peças e equipamentos. Lubrificante à base de parafina e sabão de lítio, possui coloração branca que possibilita a visualização do ponto de lubrificação e indica quando deve ser feita uma nova aplicação. Resiste à água, até mesmo salgada, e pode ser aplicada em ambientes com alta umidade.

    Características:

    - Propriedade lubrificante;
    - Protege contra oxidação;
    - Reduz o atrito;
    - Resiste à temperatura de trabalho de até +180°C;
    - Resistente à água;
    - Consistência NLGI 2.

    Aplicações:

    - Rolamentos diversos;
    - Correntes de transmissão;
    - Pinos de porta;
    - Eixos;
    - Dobradiças;
    - Cabos;
    - Mancais de deslizamento;
    - Guias lineares.

    Modo de Usar:

    - O ponto de lubrificação deve estar limpo, isento de graxas antigas, gorduras e poeira;
    - Agite a lata antes de usar;
    - Aplique diretamente no ponto a ser lubrificado.

    Principais Vantagens:

    - Maior durabilidade das peças lubrificadas, reduzindo o desgaste ocasionado pelo atrito;
    - Resistência a ambientes úmidos, água salgada e água doce;
    - Inibe a corrosão e oxidação proveniente do contato da peça com a água e com ambiente úmido.
    Marca W-Max
    Código do Produto 5986113015
    Densidade 0,9 g/cm³ (DIN 51757)
    Cor Branco
    Ponto de Fulgor -60°C (do ingrediente ativo)
    Consistência 2 (NLGI)
    Código de barras 7891799529014
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade