| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
SELABLOCK é uma linha de revestimentos impermeabilizantes e protetores, bi-componentes (A+B), a base de areias especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas termoplásticas, que quando unidos formam uma argamassa polimérica de alta qualidade para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade.
Características:
- Excelente aderência à superfícies de alvenaria, concreto e argamassa;
- Após a cura o produto é atóxico e inodoro;
- Produto de fácil aplicação;
- Excelente impermeabilidade;
- Não é corrosivo ou inflamável;
- Excelente acomodação de fissuras.
Restrições de Uso:
- Não utilizar o produto após 1 hora misturado;
- Não utilizar sob sol intenso e/ou chuva;
- Não aplicar em impermeabilização de lajes. Observações Importantes ;
- Na utilização de tela de poliéster (ESTRUTELA), a mesma deve ficar totalmente recoberta pelo SELABLOCK;
- Em regiões de fissuras, juntas e trincas executar inicialmente um reforço com a tela de poliéster (ESTRUTELA) em uma faixa de 30 cm ao longo da mesma, após calafetação com mastique ou selante (PU CONSTRUÇÃO ou MS POLIMERO) adequado para cada aplicação;
- Deve-se lavar o reservatório com água limpa e vassoura de pêlo macio antes do enchimento para consumo;
- O SELABLOCK deverá ser aplicado sempre em sentido cruzado, e a cada aplicação o local deverá ser umedecido antes das demãos subsequentes. Preparação da superfície ;
- Conforme a norma NBR 9574/2008 a superfície deve estar isenta de partes soltas ou desagregadas, e ou contaminantes tipo óleo, tinta, nata de cimento, pó ou outro material que possa prejudicar a aderência do impermeabilizante;
- Os concretos que apresentarem algum tipo de falha ou irregularidade devem ser tratados com argamassa de cimento e areia, sendo recomendado o uso de de água com promotores de aderência CHAPISCOMIX na proporção de 2:1 em volume;
- Os cantos devem ser arredondados com uso de argamassa.
Principais Vantagens:
- Produto com Laudo de Potabilidade;
- Atende a NBR 11905 e NBR 15885;
- Excelente impermeabilização;
- Fácil aplicação;
- Aplicável em forma de pintura;
- Excelente elasticidade. Preparo do produto ;
- Adicionar o componente “A” no recipiente e ir adicionando o componente “B” aos poucos, sempre misturando com o misturador ou manualmente;
- No caso do ambiente estar com a temperatura acima de 30 °C, misturar somente metade do conteúdo do componente “A” e metade do componente “B”;
- Misturar com um batedor, misturador ou manualmente de 3 a 5 minutos até obter uma massa homogênea, fluida, leve e isenta de grumos;
- Durante a aplicação do produto, misturar pelo menos a cada 10 minutos, evitando assim a possível decantação de partículas no fundo do recipiente utilizado;
- Nunca adicionar água à mistura.
SELABLOCK é uma linha de revestimentos impermeabilizantes e protetores, bi-componentes (A+B), a base de areias especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas termoplásticas, que quando unidos formam uma argamassa polimérica de alta qualidade para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade.
Características:
- Excelente aderência à superfícies de alvenaria, concreto e argamassa;
- Após a cura o produto é atóxico e inodoro;
- Produto de fácil aplicação;
- Excelente impermeabilidade;
- Não é corrosivo ou inflamável;
- Excelente acomodação de fissuras.
Restrições de Uso:
- Não utilizar o produto após 1 hora misturado;
- Não utilizar sob sol intenso e/ou chuva;
- Não aplicar em impermeabilização de lajes. Observações Importantes ;
- Na utilização de tela de poliéster (ESTRUTELA), a mesma deve ficar totalmente recoberta pelo SELABLOCK;
- Em regiões de fissuras, juntas e trincas executar inicialmente um reforço com a tela de poliéster (ESTRUTELA) em uma faixa de 30 cm ao longo da mesma, após calafetação com mastique ou selante (PU CONSTRUÇÃO ou MS POLIMERO) adequado para cada aplicação;
- Deve-se lavar o reservatório com água limpa e vassoura de pêlo macio antes do enchimento para consumo;
- O SELABLOCK deverá ser aplicado sempre em sentido cruzado, e a cada aplicação o local deverá ser umedecido antes das demãos subsequentes. Preparação da superfície ;
- Conforme a norma NBR 9574/2008 a superfície deve estar isenta de partes soltas ou desagregadas, e ou contaminantes tipo óleo, tinta, nata de cimento, pó ou outro material que possa prejudicar a aderência do impermeabilizante;
- Os concretos que apresentarem algum tipo de falha ou irregularidade devem ser tratados com argamassa de cimento e areia, sendo recomendado o uso de de água com promotores de aderência CHAPISCOMIX na proporção de 2:1 em volume;
- Os cantos devem ser arredondados com uso de argamassa.
Principais Vantagens:
- Produto com Laudo de Potabilidade;
- Atende a NBR 11905 e NBR 15885;
- Excelente impermeabilização;
- Fácil aplicação;
- Aplicável em forma de pintura;
- Excelente elasticidade. Preparo do produto ;
- Adicionar o componente “A” no recipiente e ir adicionando o componente “B” aos poucos, sempre misturando com o misturador ou manualmente;
- No caso do ambiente estar com a temperatura acima de 30 °C, misturar somente metade do conteúdo do componente “A” e metade do componente “B”;
- Misturar com um batedor, misturador ou manualmente de 3 a 5 minutos até obter uma massa homogênea, fluida, leve e isenta de grumos;
- Durante a aplicação do produto, misturar pelo menos a cada 10 minutos, evitando assim a possível decantação de partículas no fundo do recipiente utilizado;
- Nunca adicionar água à mistura.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892200251 |
| Teor de Sólidos | 10% a 11% |
| Forma | Fluído |
| Densidade | 1,00 g/cm³ |
| Cor | Branco leitoso |
| pH | 10,5 a 12,0 |
| Viscosidade | 11 seg. a 13 seg |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| Código de barras | 7891799542115 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |