Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN571;
- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Soberba;
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN571;
- Material: Aço Baixo Carbono (Ferro);
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: Soberba;
- Ponta: N/A;
- Acabamento: Zincado Branco.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0192516090 |
Garantia | 3 Meses |
Uso | Bucha de 10mm |
Cabeça | Sextavada |
Altura da Cabeça | 5,36mm |
Tipo | Rosca Parcial |
Rosca | Soberba |
Acabamento | Zincado Branco |
Comprimento Total | 90mm |
Material | Aço Baixo Carbono |
Norma | DIN571 |
Chave | 1/2" |
Composição | Embalagem com 100 Unidades |
Diâmetro da Rosca | 5/16" |
Código de barras | 7891799526429 |
Ficha Técnica | Download |