Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892200253 Copiado!

    Selablock 7000 18Kg - Wurth - 0892200253 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    SELABLOCK é uma linha de revestimentos impermeabilizantes e protetores, bi-componentes (A+B), a base de areias especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas termoplásticas, que quando unidos formam uma argamassa polimérica de alta qualidade para uso em concreto, argamassa ou alvenaria com excelente aderência e impermeabilidade.

    Características:

    - Excelente aderência à superfícies de alvenaria, concreto e argamassa;
    - Após a cura o produto é atóxico e inodoro;
    - Produto de fácil aplicação;
    - Excelente impermeabilidade;
    - Não é corrosivo ou inflamável;
    - Excelente acomodação de fissuras.

    Restrições de Uso:

    - Não utilizar o produto após 1 hora misturado;
    - Não utilizar sob sol intenso e/ou chuva;
    - Não aplicar em impermeabilização de lajes. Observações Importantes ;
    - Na utilização de tela de poliéster (ESTRUTELA), a mesma deve ficar totalmente recoberta pelo SELABLOCK;
    - Em regiões de fissuras, juntas e trincas executar inicialmente um reforço com a tela de poliéster (ESTRUTELA) em uma faixa de 30 cm ao longo da mesma, após calafetação com mastique ou selante (PU CONSTRUÇÃO ou MS POLIMERO) adequado para cada aplicação;
    - Deve-se lavar o reservatório com água limpa e vassoura de pêlo macio antes do enchimento para consumo;
    - O SELABLOCK deverá ser aplicado sempre em sentido cruzado, e a cada aplicação o local deverá ser umedecido antes das demãos subsequentes. Preparação da superfície ;
    - Conforme a norma NBR 9574/2008 a superfície deve estar isenta de partes soltas ou desagregadas, e ou contaminantes tipo óleo, tinta, nata de cimento, pó ou outro material que possa prejudicar a aderência do impermeabilizante;
    - Os concretos que apresentarem algum tipo de falha ou irregularidade devem ser tratados com argamassa de cimento e areia, sendo recomendado o uso de de água com promotores de aderência CHAPISCOMIX na proporção de 2:1 em volume;
    - Os cantos devem ser arredondados com uso de argamassa.

    Principais Vantagens:

    - Produto com Laudo de Potabilidade;
    - Atende a NBR 11905 e NBR 15885;
    - Excelente impermeabilização;
    - Fácil aplicação;
    - Aplicável em forma de pintura;
    - Excelente elasticidade. Preparo do produto ;
    - Adicionar o componente “A” no recipiente e ir adicionando o componente “B” aos poucos, sempre misturando com o misturador ou manualmente;
    - No caso do ambiente estar com a temperatura acima de 30 °C, misturar somente metade do conteúdo do componente “A” e metade do componente “B”;
    - Misturar com um batedor, misturador ou manualmente de 3 a 5 minutos até obter uma massa homogênea, fluida, leve e isenta de grumos;
    - Durante a aplicação do produto, misturar pelo menos a cada 10 minutos, evitando assim a possível decantação de partículas no fundo do recipiente utilizado;
    - Nunca adicionar água à mistura.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892200253
    Teor de Sólidos 38% a 39%
    Forma Viscoso
    Densidade 1,03 g/cm³
    Cor Branco leitoso
    pH 8,0 a 9,5
    Viscosidade 60 a 90 cps
    Odor Característico
    Solubilidade Solúvel em água
    Estado Físico Líquido
    Código de barras 7891799542184
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade