Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893764254 Copiado!

    Limpa Ar Condicionado HSW Cargo Lavanda - Wurth - 0893764254 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto O HSW é um produto desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado de veículos em geral. Combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas, tais como: bancos, teto, cortina, laterais, piso, entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar condicionado.

    Características:

    - Aplicação rápida e simples;
    - Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial;
    - Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo;
    - Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, toca cd´s, etc;
    - Não necessita de mão de obra especializada;
    - Rápida liberação do veículo;
    - Eficaz na eliminação de odores.

    Aplicações:

    - Produto para ser utilizado no interior de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas ou qualquer outro ambiente que necessite de limpeza do sistema de ar condicionado;
    - Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do filtro da cabine (não incluso).

    Principais Vantagens:

    - Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação;
    - Aplicação em forma de névoa;
    - Não danifica partes elétricas;
    - Não necessita de mão de obra especializada;
    - Rápida liberação no veículo;
    - Eficaz na eliminação de odores.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893764254
    Fragrância Lavanda
    Densidade 0,83 g/cm3 à 25ºC, variação
    Tempo de Aplicação Mínimo 15 min
    pH 6,00 a 7,00
    Viscosidade Cinemática 1,0 à 1,70 Cst à 40oC
    Composições Unitário
    Taxa de Liberação 40 a 60g/minuto
    Estado Físico Líquido / Premido
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade