Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira Tucho Mola utilizada em locais onde necessite alto índice de aperto, no entanto, com flexibilidade o que proporciona uma excelente vedação.
Características:
- Produzida em aço inox 304;
- Proporcionam aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudanças de temperatura ou acomodação da mangueira.
Aplicações:
- Utilizada para mangueira da turbina, intercooler de caminhões e ônibus.
Principais Vantagens:
- Proporciona aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudança de temperatura ou acomodação da mangueira;
- Disponível em Aço Carbono Zincado.
Abraçadeira Tucho Mola utilizada em locais onde necessite alto índice de aperto, no entanto, com flexibilidade o que proporciona uma excelente vedação.
Características:
- Produzida em aço inox 304;
- Proporcionam aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudanças de temperatura ou acomodação da mangueira.
Aplicações:
- Utilizada para mangueira da turbina, intercooler de caminhões e ônibus.
Principais Vantagens:
- Proporciona aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudança de temperatura ou acomodação da mangueira;
- Disponível em Aço Carbono Zincado.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0537849610 |
Garantia | 3 Meses |
Código de barras | 4066443042294 |
Ficha Técnica | Download |