Seller Image
Produto adicionado
W-Max | Cód. 5986880100 Copiado!

Kit Relação Moto Transmissão Yamaha YBR 125 2002 - W-Max - 5986880100 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Vendido e entregue por: Wurth Varejo SP

Origem: Cotia - SP

R$ 102,37

R$ 64,49

ou 2 x deR$ 32,24 sem juros


Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Conjunto utilizado no sistema de transmissão de motocicletas composto por Coroa, Pinhão e Corrente.

Características:

- Coroa e Pinhão fabricados em aço 1045;
- Corrente em aço temperado.

Aplicações:

- Motocicletas.

Principais Vantagens:

- Kit composto com os principais itens utilizados na troca da transmissão das motocicletas;
- Coroa e pinhão com tratamento térmico, que evita corrosão e proporciona maior resistência;
- Coroa e pinhão em aço 1045;
- Corrente em aço temperado resistente a quebra;
- Baixo ruído.
Marca W-Max
Código do Produto 5986880100
Garantia 3 Meses
Modelo Corrente 428H X 118L
Número de Dentes Coroa 43
Produtos Associados Desengraxante Express; Ferramentas manuais de motocicletas; Graxa chain lube; Bujão cônico M12
Número de Dentes Pinhão 14
Embalagem 1 Coroa, 1 Pinhão e 1 Corrente
Aplicação YBR 125 2002
Montadora Yamaha
Código de barras 7891799520212
Ficha Técnica Download

CEP Inválido.

Valor de frete acima da política promocional. Verifique as condições da promoção.

Nenhum frete disponível.

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250