Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Corrediça Invisível Soft Close 3D PHS 45MM, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: Zincado;
- Sistema Soft Close - Fechamento suave;
- Extração total;
- Chapa: 1,0x1,8x2,;
- Capacidade de carga regular: Até 35Kg a cada par da corrediça;
- Ajuste através da trava instalada embaixo da gaveta em 3D (três dimensões), de altura, profundidade e laterais;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 50.000 ciclos de movimento mínimos*;
- Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 48Hs de resistência a oxidação.
Importante:
- Ajuste na Trava 3D - Altura, Profundidade e Laterais;
- Cada par de corrediça, acompanha um par de trava.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.
Restrição de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.
Principais Vantagens:
- com trava de ajuste 3D - altura, profundidade e laterais;
- 35Kg de capacidade de carga;
- 50.000 ciclos de abertura;
- 48hrs de resistência em câmara salina.
Corrediça Invisível Soft Close 3D PHS 45MM, para fixação de gavetas ou painéis deslizantes com fechamento amortecido, ajuste 3D e acabamento invisível. Peça com dispositivo automático de travamento e dispositivos tipo trava no final da corrediça que permitem a desmontagem e ajuste da gaveta.
Características:
- Material: Aço de alta resistência;
- Acabamento: Zincado;
- Sistema Soft Close - Fechamento suave;
- Extração total;
- Chapa: 1,0x1,8x2,;
- Capacidade de carga regular: Até 35Kg a cada par da corrediça;
- Ajuste através da trava instalada embaixo da gaveta em 3D (três dimensões), de altura, profundidade e laterais;
- Corrediças testadas pela SGS (empresa líder mundial em inspeção, verificação e certificações), com 50.000 ciclos de movimento mínimos*;
- Corrediças testadas em câmara salina (Salt - Spray) com 48Hs de resistência a oxidação.
Importante:
- Ajuste na Trava 3D - Altura, Profundidade e Laterais;
- Cada par de corrediça, acompanha um par de trava.
Aplicação:
- Fixação em painéis de (madeira) MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado, para portas de 15 a 21mm de espessura.
Restrição de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB, devido a sua baixa densidade.
Principais Vantagens:
- com trava de ajuste 3D - altura, profundidade e laterais;
- 35Kg de capacidade de carga;
- 50.000 ciclos de abertura;
- 48hrs de resistência em câmara salina.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0682505994 |
Garantia | 3 Meses |
Produtos Associados | Parafuso Chipboard; Dobradiças; Adesivo Hot-Melt; Selante para Madeira; Discos e cintas de lixa |
Acabamento | Zincado |
Capacidade de Carga | 35 kg |
Material | Aço de Alta Resistência |
Chapa | 1,0 x 1,8 x 2,0mm |
Composição | Embalagem com 1 Par |
Código de barras | 4099618143441 |
Ficha Técnica | Download |