| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco Flap Vidro/Granito é destinado para operações de desbaste e acabamento em vidro, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral.
Características:
- Disco com diâmetro de 115mm;
- Com 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Zircônia;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro (côncavo);
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento
Aplicações:
- Desbaste e acabamento em vidros, mármores, granitos, pedras, cristais, cerâmicas, porcelanatos, fibra de vidro e resinas;
- Ideal para trabalhos em vidros, granitos, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral;
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).
Principais Vantagens:
- Alto nível de desempenho em lixamento, excelente acabamento e durabilidade;
- Uso em vidro, pedra e bronze.
Disco Flap Vidro/Granito é destinado para operações de desbaste e acabamento em vidro, granito, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral.
Características:
- Disco com diâmetro de 115mm;
- Com 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Zircônia;
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro (côncavo);
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento
Aplicações:
- Desbaste e acabamento em vidros, mármores, granitos, pedras, cristais, cerâmicas, porcelanatos, fibra de vidro e resinas;
- Ideal para trabalhos em vidros, granitos, mármore, cerâmica, latão, bronze e pedras em geral;
- Indicado para esmerilhadeira, respeitando a velocidade periférica recomendada (80 m/s).
Principais Vantagens:
- Alto nível de desempenho em lixamento, excelente acabamento e durabilidade;
- Uso em vidro, pedra e bronze.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0578313316 |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm |
| Grãos | G60 |
| Produtos Associados | Esmerilhadeira; Adesivos e Selantes; EPI’s |
| Diâmetro | 115mm - 4.1/2'' |
| Composições | Embalagem com 5 Unidades |
| Rotação Máxima | 13300 RPM |
| Código de barras | 4065746741118 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |