Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890100524 Copiado!

    Selante Branco Fixa Tudo 70g / 40 ml - Wurth - 0890100524 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O FIXA TUDO WURTH é um Selante monocomponente à Base de Polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para vedação, colagem e fixação geral em diversos materiais. O produto é estável e após a completa vulcanização, resulta em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.

    Características:

    - Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;
    - Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;
    - Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;
    - Adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;
    - Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;
    - Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;
    - Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);
    - Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar);
    - 10 anos de resistência UV comprovada;
    - Resiste até 200kg a cada 10cm2 de adesivo.

    Aplicações:

    - Colar, selar ou vedar diversos substratos como: Vidros, Concretos, Alvenaria, Superfícies Metálicas, Granitos, Mármores e outras Pedras em Geral;
    - Reparos rápidos em aplicações domésticas e industriais;
    - Vedações e colagens externas e internas.

    Restrições de Uso:

    - Não é recomendado para contato direto com alimentos;
    - Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo;
    - Recomenda-se espessura mínima de aplicação 5mm a 10mm para vedações, para garantir a camada de desgaste e proteção UV;
    - Lavagem, limpeza sempre com produtos neutros que não agridam o selante;;
    - FIXA TUDO TRANSPARENTE não deve ser utilizado em aplicações externas (possibilidade de amarelamento);
    - Não utilizar em colagens estruturais;
    - Não utilizar em juntas de dilatação.

    Principais Vantagens:

    - Resistência de 200kg a cada 10 cm2 de adesivo aplicado;
    - Aplicável em áreas úmidas ou submersas;
    - Produto flexível;
    - Fácil uso;
    - Cura inicial acelerada;
    - Resistência de até 10 anos em exposição UV;
    - Substitui pregos e parafusos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890100524
    Densidade 1,70 (g/cm3) ASTM D1475
    Cor Branco
    Tempo de Cura 2 (mm/24 h)
    Dureza Shore 50 (ASTM C661)
    Alongamento à Ruptura 130 (%) ASTM D412
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade