Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição Dobradiça de sistema de fechamento Soft Close fabricada em aço e acabamento zincado branco para montagem de portas e painés articulados em madeira, MDF, MDP, compensados, aglomerado e outros materais similares. Acompanha calço duplo H0 com sistema de encaixe Click-On.
Características:
- 80 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave;
- Abertura e fechamento em um único estágio (1W);
- Sistema Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem;
- Disponível em três modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H0 incluso. Informações Técnicas Do Braço ;
- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
- Ângulo de abertura 95°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão. Do Calço ;
- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
- Tipo H0;
- Sistema de enxaixe Click-On;
- Sistema integrado de ajuste de posicionamento vertical, horizontal e de altura;
- Espessura do calço 0,5mm.
Aplicações:
- Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 14 a 23mm.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Principais Vantagens:
- 80 mil ciclos de abertura e fechamento;
- Boa resistência à oxidação;
- Fácil de montar e desmontar;
- Ajustável tridimensionalmente após aplicação.
Características:
- 80 mil ciclos de abertura;
- Sistema Soft Close para fechamento silencioso e suave;
- Abertura e fechamento em um único estágio (1W);
- Sistema Click-On, permitindo fácil montagem e desmontagem;
- Disponível em três modelos: Reta, Curva e Super Curva;
- Calço H0 incluso. Informações Técnicas Do Braço ;
- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
- Ângulo de abertura 95°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão. Do Calço ;
- Fabricado em aço carbono com acabamento zincado branco;
- Tipo H0;
- Sistema de enxaixe Click-On;
- Sistema integrado de ajuste de posicionamento vertical, horizontal e de altura;
- Espessura do calço 0,5mm.
Aplicações:
- Fixação de painéis articulados e portas de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado entre outros materiais similares de espessura de 14 a 23mm.
Restrições de Uso:
- Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB.
Principais Vantagens:
- 80 mil ciclos de abertura e fechamento;
- Boa resistência à oxidação;
- Fácil de montar e desmontar;
- Ajustável tridimensionalmente após aplicação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0683131013 |
Garantia | 3 Meses |
Modelo | Super Curva |
Material | Aço |
Calço | H0 |
Composição | Embalagem com 50 unidades |
Ficha Técnica | Download |