Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Alicate de bico longo 8”com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizado para segurar e cortar arames duros ou macios e cabos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Acabamento superifical polido;
- Bico longo.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V (AC);
- Bico longo para locais de difícil acesso;
- Mordentes de precisão.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Alicate de bico longo 8”com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizado para segurar e cortar arames duros ou macios e cabos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
- Acabamento superifical polido;
- Bico longo.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V (AC);
- Bico longo para locais de difícil acesso;
- Mordentes de precisão.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714208008 |
Garantia | 3 Meses |
Comprimento | 200mm / 8" |
Composição | 1 Unidade |
Código de barras | 4099618143588 |
Ficha Técnica | Download |