Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Cinta utilizada para a montagem de anéis no pistão em motores de veículos leves e pesados.
Características:
- Fabricado em aço mola de alta resistência;
- Acionamento e regulagem de abertura com chave L hexagonal de encaixe 1/4” (inclusa);
- Mecanismo com trava de dupla ação;
- Possui bordas anguladas e entalhes na parte inferior que impedem que a cinta entre no cilindro do motor.
Aplicações:
- Instalação ou troca de anéis do pistão em motores de veículos leves ou pesados. Atenção ;
- Não utilizar a cinta para outras aplicações, como por exemplo golpeamento do pistão para o interior do motor.” ;
- Manter as cintas preservadas em ambientes de baixa umidade.
Principais Vantagens:
- Possui trava de segurança;
- Fabricado em aço mola de alta resistência;
- As medidas presentes atendem a maioria dos veículos do mercado;
- Acompanha chave hexagonal para regulagem de abertura.
Cinta utilizada para a montagem de anéis no pistão em motores de veículos leves e pesados.
Características:
- Fabricado em aço mola de alta resistência;
- Acionamento e regulagem de abertura com chave L hexagonal de encaixe 1/4” (inclusa);
- Mecanismo com trava de dupla ação;
- Possui bordas anguladas e entalhes na parte inferior que impedem que a cinta entre no cilindro do motor.
Aplicações:
- Instalação ou troca de anéis do pistão em motores de veículos leves ou pesados. Atenção ;
- Não utilizar a cinta para outras aplicações, como por exemplo golpeamento do pistão para o interior do motor.” ;
- Manter as cintas preservadas em ambientes de baixa umidade.
Principais Vantagens:
- Possui trava de segurança;
- Fabricado em aço mola de alta resistência;
- As medidas presentes atendem a maioria dos veículos do mercado;
- Acompanha chave hexagonal para regulagem de abertura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0715041006 |
Garantia | 3 Meses |
Abertura Mínima | 60mm |
Tamanho do Cilindro | 6” - 150mm |
Abertura Máxima | 175mm |
Composição | Embalagem com 1 unidade (Cinta e chave hexagonal) |
Código de barras | 4099618143625 |
Ficha Técnica | Download |