Seller Image
Produto adicionado com sucesso O produto que você acaba de adicionar já se encontra no seu carrinho =)
    Wurth | Cód. 071436 002 Copiado!

    Jogo de Chave de Impacto Manual e Bits com 36 Peças - Wurth - 071436 002 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chave manual de impacto encaixe 5/16” e bits de acionamento Fenda, Phillips®, Tx e Hexagonal para o aperto e desaperto de elementos de fixação minimizando os danos à cabeça dos mesmos.

    Características:

    - Ferramenta e bits fabricados em aço de alta resistência;
    - Ferramenta reversível, podendo ser ajustada para aperto e desaperto;
    - Cabo com construção hexagonal para melhor agarre;
    - Acompanha 34 bits de impacto encaixe 5/16” em acionamentos: Fenda, Phillips®, Tx, Hexagonal (métrica e polegada) e multidentado. Composição do jogo ;
    - O jogo consiste na chave de impacto manual, caixa plástica e mais 34 bits de impacto de acionamentos variados para uso em elementos de fixação diversos.

    Principais Vantagens:

    - Leve e compacta, pode ser levada para qualquer lugar;
    - Versátil, acompanha bits de encaixes diversos;
    - Acompanha caixa plástica para acomodação e organização.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071436 002
    Garantia 3 Meses
    Composição Jogo com 36 Peças
    Código de barras 4099618085598
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade