Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714150003 Copiado!

    Jogo de Adaptadores Hexagonal Pivotantes 3 Peças - Wurth - 0714150003 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características

    • Fabricados em aço cromo-molibdênio.
    • Convertem chaves e soquetes em unidades quadradas oscilantes.
    • Extremamente versátil, melhorando o acesso a locais de difícil acesso e conferindo melhor manobrabilidade à ferramenta.
    • Peças oscilantes de 2 etapas, podendo girar até 15° ou bloquear seu giro se empurrar a ferramenta mais para o interior do adaptador.

    Aplicação:
    Indicado para uso de soquetes com encaixe quadrado de ¼”, ⅜” e ½” em parafusadeiras com ou sem impacto.

    Composição do jogo
    O jogo consiste em 3 adaptadores, nas medidas:
    • 1/4" x 10mm.
    • 3/8" x 14mm.
    • 1/2" x 19mm.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714150003
    Garantia 3 Meses
    Composição 1 Jogo - 3 Peças
    Código de barras 4099618088216
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade