Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972101005 Copiado!

    Alça para Ancoragem Pré Formada Azul com 3 Varetas 8,00 - 8,60 Embalagem com 200 Unidades - Wurth - 0972101005 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    As alças preformadas, fabricadas em aço, são projetadas para proporcionar uma ancoragem segura e confiável em redes de telecomunicações, especialmente para cabos de fibra óptica e cabos coaxiais.

    Características:

    - As alças preformadas possuem variáveis que precisam ser definidas a partir da necessidade de cada projeto, entre elas são: Dimensões, quantidade de varetas, tamanho do loop. Cada variável influencia diretamente a tração, integridade e estabilidade dos cabos.

    Aplicações:

    - As alças preformadas são utilizadas principalmente para ancorar cabos em pontos específicos da rede, proporcionando uma fixação segura e confiável. São aplicadas em postes, torres e outras estruturas de suporte, onde os cabos necessitam de ancoragem firme para evitar movimentos indesejados devido a fatores ambientais como vento e chuva;
    - Garantem que os cabos permaneçam tensionados e estáveis, minimizando o risco de rompimento ou desgaste;
    - Evitam que os cabos se soltem ou se movam, prevenindo acidentes e interrupções no serviço.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Alta resistência a oxidação;
    - Alta resistencia a tração;
    - Alta sustentação e ancoragem.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972101005
    Garantia 3 Meses
    Liga Aço
    Intervalo 8,00 - 8,60mm (Øcapa ext. cabo)
    Carga Máxima de Trabalho 190 (daN)
    Cor Azul
    Comprimento 400 ±25 (fechada)
    Varetas 3
    Composições Embalagem com 200 Unidades
    Código de barras 4099618732799
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade