Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972101121 Copiado!

    Suporte Abraçadeira BAP 50mm Padrão Operador Galvanizado Embalagem com 250 Unidades - Wurth - 0972101121 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Suporte abraçadeira BAP é um componente essencial para a fixação de peças em postes, amplamente utilizado em conjunto com braçadeiras ajustáveis.

    Características:

    - Fabricado em chapa de aço galvanizada a fogo e zincadas;
    - Furo Quadrado 14mm;
    - O formato quadrado facilita a instalação e garante uma fixação precisa das peças ao poste;
    - Projetado para ser utilizado com abraçadeiras ajustáveis, o furo quadrado de 14mm é compatível com uma ampla gama de componentes e acessórios para redes de telecomunicações.

    Aplicações:

    - Especialmente projetado para fixação de peças e acessórios em postes, como suportes, em conjunto com abraçadeiras ajustáveis para garantir a estabilidade e segurança das instalações.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Alta resistência a oxidação;
    - Facilidade de instalação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972101121
    Tratamento Superficial Galvanizado a fogo
    Tipo Padrão Operador 50mm
    Diâmetro do Furo 14 mm (Quadrado)
    Matéria Prima SAE 1020
    Composições Embalagem com 250 Unidades
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade