| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira Ajustável para Poste – BAP é um dispositivo robusto, projetado para sustentar cordoalhas e acessórios em postes circulares de diversos materiais, como concreto, madeira ou plástico reforçado com fibra de vidro. Constituída por uma cinta de aço com orifícios ovais sequenciais, essa braçadeira proporciona ajuste em superfícies curvas, garantindo uma instalação segura e estável.
Características:
- Os componentes da Abraçadeira BAP, a cinta de aço ajustável, o suporte, o parafuso e a porca, são fabricados em aço ABNT 1010/1020, garantindo resistência e durabilidade.
Aplicações:
- A Abraçadeira Ajustável para Poste – BAP é especialmente indicada para: ;
- Sustentação de cordoalhas e acessórios em postes circulares e duplo T;
- Instalação em postes de concreto e madeira.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Alta resistencia a tração.
Abraçadeira Ajustável para Poste – BAP é um dispositivo robusto, projetado para sustentar cordoalhas e acessórios em postes circulares de diversos materiais, como concreto, madeira ou plástico reforçado com fibra de vidro. Constituída por uma cinta de aço com orifícios ovais sequenciais, essa braçadeira proporciona ajuste em superfícies curvas, garantindo uma instalação segura e estável.
Características:
- Os componentes da Abraçadeira BAP, a cinta de aço ajustável, o suporte, o parafuso e a porca, são fabricados em aço ABNT 1010/1020, garantindo resistência e durabilidade.
Aplicações:
- A Abraçadeira Ajustável para Poste – BAP é especialmente indicada para: ;
- Sustentação de cordoalhas e acessórios em postes circulares e duplo T;
- Instalação em postes de concreto e madeira.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Alta resistencia a tração.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0972100031 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tratamento Superficial | Zincado Branco |
| Quantidade de Furos | 22 |
| Tipo | Padrão Provedor |
| Espessura | 1,20±0,20mm |
| Comprimento | 1000mm |
| Largura | 30,00±0,50mm |
| Parafusos | M10 x 1,5 |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Código de barras | 4099618687525 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |