Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0892142505 Copiado!

    Expanfix Manual 500ml/480g - Wurth - 0892142505 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Expanfix é uma espuma adesiva monocomponente de poliuretano, semirrígida pronta para uso, com alto poder de aderência e expansão. Indicada para instalações, isolamento térmico e acústico.

    Características:

    - A cura e a expansão da Expanfix ocorrem em contato com a água e umidade do ar, proporcionando aplicações resistentes ao calor e frio, evita desgaste e envelhecimento;
    - O produto em contato com a água potencializa o processo de expansão da espuma;
    - A formação de pele acontece em no máximo 20 minutos;
    - Após 24 horas poderá ser realizado o corte e acabamento;
    - Rendimento aproximado de 30 a 35 litros;
    - Alto poder de aderência e expansão;
    - Estabilidade dimensional. Não tem contração de volume e expansão posterior após a cura;
    - A espuma após curada, resiste a uma temperatura de -30°C até +80°C;
    - Excelente adesão em diversas superfícies (exceto PE, PP, PTFE e Silicones);
    - Classe de Inflamabilidade (DIN 4102): B3;
    - Formulada com gases livres de CFC, que são completamente inofensivos à camada de ozônio.

    Aplicações:

    - Uso Construção: montagem, fixação e instalação. Garante excelente adesão ao concreto, porcelanato, tijolo, telha (fixação e calafetagem em chapas e união de telhas), madeira, metais, espuma de PU rígida, poliestireno e plásticos como PVC rígido;
    - Fixação, instalação e assentamentos de banheira de hidromassagem, cumeeiras, eliminação de goteiras, isolamento térmico e acústico, canos de ventilação, isolamento de aparelhos de ar condicionado, junções de paredes, divisórias, tetos, câmaras, batente de portas, janelas, tomadas elétricas, painéis frigoríficos, revestimentos de barcos. Enchimento de pequenas rachaduras e cavidades;
    - Uso Automotivo: Travessas de capôs, fundos de portas, porta-malas, montagem de caixas acústicas seladas e instalação de som.

    Principais Vantagens:

    - Isolamento térmico e acústico;
    - Livre de CFC;
    - Cura rápida;
    - Após a cura total do produto, não ocorre contração ou expansão;
    - Resistencia à temperatura de -30°C até +80°C;
    - Alto poder de preenchimento.

    Restrições de Uso:

    - Não é recomendada a aplicação em locais de imersão prolongada em água;
    - Não adere em PE, PP, PTFE e silicones.

    Modo de Usar:

    - A superfície deverá estar limpa, isenta de poeira, graxa e resíduos;
    - Proteja as laterais com fita adesiva. Para melhor performance, umedeça a superfície com água e pulverizar água durante o processo de aplicação (melhora a aderência e potencializa o volume);
    - Agite bem antes de usar (aproximadamente 30 segundos com a lata de cabeça para baixo);
    - Conecte o bico aplicador na válvula, com a lata de cabeça para baixo e puxe o gatilho até liberar a espuma;
    - Preencher a lacuna com 1/3 do vão, sempre de baixo para cima e a espuma expandirá;
    - Indicado pulverizar água durante o processo de aplicação do produto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0892142505
    Conteúdo 500ml/480g
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade