Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. W050101007 Copiado!

    Recicladora de Ar Condicionado Coolius A10 - Wurth - W050101007 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Unidade recicladora para manutenção e recuperação do fluído refrigerante do ar condicionado automotivo.

    Características:

    - Compatível somente para o fluido R-134A;
    - Compatível com os óleos PAG e POE;
    - Funcionamento 100% automatizado ou modo manual;
    - Painel digital e com navegação intuitiva;
    - Joystick para navegação;
    - Impressora integrada com relatório impresso dos serviços realizados;
    - Banco de dados de veículos nacionais e importados;
    - Registro rápido e simples de dados de clientes e veículos no sistema;
    - Entrada USB para exportação de dados;
    - Balança de alta precisão;
    - Trava de segurança da balança para movimentação e transporte;
    - Possui 01 reservatório encaixe tipo engate rápido para o óleo novo, 01 para o óleo usado e outro para o contraste UV;
    - Acesso personalizado e protegido por senha e com navegação em português;
    - Mangueira de 3m com engate engate rápido de alta pressão e baixa pressão;
    - Aprovação CE, certificado módulo A2:IS-I-MI-17-04-102486-1638, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU;
    - Sistema de filtros de longa duração que permite de100- 150 serviços de A/C;
    - Fabricada por WOW ! Itália. Uma empresa grupo Wurth. Funções do equipamento ;
    - Teste de vazamento;
    - Carga e recarga do sistema;
    - Carga do óleo do compressor;
    - Recuperação e reciclagem do fluído refrigerante e do óleo do compressor;
    - Vácuo;
    - Sistema de lavagem entre serviços para evitar contaminações;
    - Impressão de relatórios.

    Aplicações:

    - Atende veículos nacionais, importados, híbridos e caminhões de pequeno porte.

    Principais Vantagens:

    - Tecnologia italiana;
    - Garantia de 12 meses;
    - Suporte técnico;
    - Assistência técnica;
    - Portal de assistência Coolius;
    - Possui trava de transporte para serviços externos;
    - Painel digital com navegação na língua portuguesa;
    - Possui cinta aquecedora do reservatório de fluído.
    Marca Wurth
    Código do Produto W050101007
    Pressão de Trabalho 20 bar
    Tela LCD de 4 linhas
    Tensão Nominal 230 V / 50 Hz
    Altura 1045mm
    Tipo de Refrigerante R-134A
    Largura 572mm
    Composições 1 Recicladora Coolius A10, 1 Kit Mangueiras (3m) para R134A, 3 Reservatórios (copos), 1 Manual de instruções
    Capacidade da Bomba de Vácuo 100 L/min.
    Precisão de Enchimento ± 15 g
    Capacidade de Sucção 300 g/min.
    Precisão ± 2 g (Óleo/Aditivo UV)
    Peso 65kg
    Número de Filtros Secadores 1
    Capacidade de armazenamento 11 kg
    Profundidade 545mm
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade