Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Colete refletivo de sinalização, projetado para aumentar a visibilidade e segurança de usuários em ambientes com baixa luminosidade diurna e noturna.
Certificação:
- Atende a Norma ABNT NBR 15292:2013.
Características:
- Fabricado 100% em tecido de poliéster refletivo;
- Faixas retrorefletivas em X e paralelas horizontais nas costas;
- Faixas retrorefletivas verticais e horizontais na parte frontal;
- Possui 01 bolso;
- Fechamento frontal por zíper;
- 02 opções de cores;
- 04 tamanhos disponíveis.
Aplicações:
- Ideal para utilização noturna ou locais com baixa luninosidade, dias nublados, de chuva, neblina, áreas de risco, áreas de tráfego e ambiente complexos. (poluição visual e sonora).
Principais Vantagens:
- Sinalização e segurança;
- Faixas retrorefletivas;
- 02 opções de cores;
- 04 tamanhos disponíveis;
- Possui 01 bolso;
- Zíper frontal.
Colete refletivo de sinalização, projetado para aumentar a visibilidade e segurança de usuários em ambientes com baixa luminosidade diurna e noturna.
Certificação:
- Atende a Norma ABNT NBR 15292:2013.
Características:
- Fabricado 100% em tecido de poliéster refletivo;
- Faixas retrorefletivas em X e paralelas horizontais nas costas;
- Faixas retrorefletivas verticais e horizontais na parte frontal;
- Possui 01 bolso;
- Fechamento frontal por zíper;
- 02 opções de cores;
- 04 tamanhos disponíveis.
Aplicações:
- Ideal para utilização noturna ou locais com baixa luninosidade, dias nublados, de chuva, neblina, áreas de risco, áreas de tráfego e ambiente complexos. (poluição visual e sonora).
Principais Vantagens:
- Sinalização e segurança;
- Faixas retrorefletivas;
- 02 opções de cores;
- 04 tamanhos disponíveis;
- Possui 01 bolso;
- Zíper frontal.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899012301 |
Garantia | 3 Meses |
Cor | Laranja Fluorescente |
Comprimento | 68cm |
Norma | ABNT NBR 15292 |
Material | Fabricado 100% em tecido de poliéster refletivo |
Tamanho | M |
Largura | 58cm |
Código de barras | 4099618618567 |
Ficha Técnica | Download |