Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5065261110 Copiado!

    Barra Roscada Milímetro M10 Passo 1,50 Zincada Branca 1 Metro - Wurth - 5065261110 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto



    Características:

    - Material: Aço baixo carbono;
    - Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa).
    Marca Wurth
    Código do Produto 5065261110
    Garantia 3 Meses
    Tratamento Superficial Zincada Branca
    Rosca DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
    Materiais Aço baixo carbono
    Comprimento 1 Metro
    Diâmetro M10
    Passo da Rosca 1,50
    Código de barras 4099618924002
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade