| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de soquetes passantes Edição Limitada Prof. Wurth 2025, para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Ideal para parafusos curtos, longos e para barras roscadas. Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento com oxidação negra, contra corrosão;
- Chave catraca reversível;
- Engrenagem de 72 dentes;
- Chave com perfil estreito;
- Encaixe Multi 11mm para soquetes vazados;
- Encaixe sextavado de 1/4” para utilização com bits.
Principais Vantagens:
- Soquete passante para parafusos longos e para barra roscada;
- Sistema MULTI;
- Acompanha estojo metálico com berço para acomodação das ferramentas, soquetes e bits.
Jogo de soquetes passantes Edição Limitada Prof. Wurth 2025, para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Ideal para parafusos curtos, longos e para barras roscadas. Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento com oxidação negra, contra corrosão;
- Chave catraca reversível;
- Engrenagem de 72 dentes;
- Chave com perfil estreito;
- Encaixe Multi 11mm para soquetes vazados;
- Encaixe sextavado de 1/4” para utilização com bits.
Principais Vantagens:
- Soquete passante para parafusos longos e para barra roscada;
- Sistema MULTI;
- Acompanha estojo metálico com berço para acomodação das ferramentas, soquetes e bits.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 07142025 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Aço Cromo-Vanádio |
| Chaves | Perfil estreito |
| Engrenagem | 72 dentes |
| Encaixe | Multi 11mm para soquetes vazados e sextavado de 1/4” para utilização com bits |
| Composições | 19 Peças - Chave Catraca Passante - Encaixe catraca 11mm e Bit 1/4”, Soquetes passantes 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13mm, Bit Phillips - Ph1 e Ph2, Bit fenda 5,5 mm, Bit ponta sextavada 3, 4, 5mm, Bit Torx 10, 15, 20, 25, 30mm |
| Código de barras | 4099618396557 |
| Ficha Técnica | Download |