Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0668115013 Copiado!

    Disco Diamantado de Corte Segmentado Fire Cut 115 x 22,23mm - Embalagem com 5 Unidades - Wurth - 0668115013 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Os Discos diamantados de corte FIRE CUT são as melhores opções na relação custo x benefício. São constituídos por um núcleo de aço com bandas formados por uma liga metálica impregnada com diamantes sintéticos destinado ao corte em mármores, granitos, pedras decorativas e alvenaria.

    Características:

    - Cortes precisos;
    - Segmento dos diamantes com 8mm de altura;
    - Estabilidade de corte.

    Aplicações:

    - Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas ou estacionárias: ;
    - 110 -180mm em Serra Mármore (furo 20mm) ou Esmerilhadeira (furo 22,23mm ou 25,4mm);
    - 230 - 350mm em Cortadores de bancada ou estacionáras.

    Modo de Usar:

    - Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante;
    - Utilizar refrigeração à água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil. Os discos diamantados de corte podem ser utilizados sem água, sofrendo grande redução em seu desempenho;
    - Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado;
    - Limpar os discos após o uso;
    - Evitar quedas ou impactos;
    - Utilizar os discos de acordo com as instruções do fabricante;
    - Substituir os discos quando necessário.

    Principais Vantagens:

    - Custo X Benefício;
    - Rendimento;
    - Estabilidade;
    - Velocidade de Corte. Restrições de Uso ;
    - Não exceder a rotação máxima indicada no disco;
    - Utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
    - Não utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
    - Assegurar o seu alinhamento, devido aperto e fixação no eixo da máquina;
    - Não utilizar o disco se a furação de encaixe não se ajustar perfeitamente ao eixo de encaixe da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com a flange de fixação;
    - Não utilizar o disco sem a cobertura da capa de proteção da máquina, quando existir. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento de ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, principalmente de maior diâmetro, aumentando o ruído e afetando a qualidade do corte e a vida útil do disco;
    - Não utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
    - Não efetuar cortes em curva, quando o disco não for recomendado para esta operação, pois isto deforma o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruído, gerando uma grande probabilidade de quebra dos segmentos, o que pode causar sérios ferimentos aos usuários;
    - Não exercer pressão além da promovida pela própria máquina em seu ajuste original e não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco;
    - Não cortar materiais que não estejam devidamente fixos através de grampos ou suportes sob risco de oscilações, o que poderá gerar má qualidade do corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
    - Não cortar grandes secções em uma única operação. Permitir que o disco resfrie com intervalos de tempos entre os cortes;
    - Não cortar materiais inapropriados à indicação do disco, sob risco de baixo desempenho e qualidade de corte bem como redução da vida útil do disco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0668115013
    Garantia 3 Meses
    Tipo de Segmento Segmentado
    Velocidade 80 m/s
    Rotações por Minuto 13.300
    Diâmetro do Furo Central 22,23mm
    Altura 8mm
    Diâmetro do Disco 115mm
    Código de barras 4099618335228
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade