| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.
Características:
- A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
- Tecnologia de “não-tecido” permite melhor acabamento e durabilidade;
- Pode ser utilizado dos dois lados;
- Pode ser utilizado seco ou úmido;
- Alto poder de conformação em superfícies irregulares.
Aplicações:
- Ideais para criar acabamento do tipo “mate”, “satinado” e “espelhado”;
- Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
- Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
- Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.
Principais Vantagens:
- Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
- Limpeza de contatos elétricos.
Aplicações:
- Uso geral: ideal para preparação de superfícies para banhos e revestimentos; limpeza, desbaste e acabamento de metais, plásticos, madeira e fibra de vidro, máquinas e ferramentas; remoção de óxidos (ferrugem); acabamento acetinado de aço inox e metais sanitários; ativa a superfície de aços, alumínio e outros metais antes da soldagem, limpeza de soldas; preparação para laminação de filmes protetores; recuperação de metais no segmento náutico; desbaste de turbinas e tanques de aço inox.
Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.
Características:
- A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
- Tecnologia de “não-tecido” permite melhor acabamento e durabilidade;
- Pode ser utilizado dos dois lados;
- Pode ser utilizado seco ou úmido;
- Alto poder de conformação em superfícies irregulares.
Aplicações:
- Ideais para criar acabamento do tipo “mate”, “satinado” e “espelhado”;
- Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
- Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
- Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.
Principais Vantagens:
- Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
- Limpeza de contatos elétricos.
Aplicações:
- Uso geral: ideal para preparação de superfícies para banhos e revestimentos; limpeza, desbaste e acabamento de metais, plásticos, madeira e fibra de vidro, máquinas e ferramentas; remoção de óxidos (ferrugem); acabamento acetinado de aço inox e metais sanitários; ativa a superfície de aços, alumínio e outros metais antes da soldagem, limpeza de soldas; preparação para laminação de filmes protetores; recuperação de metais no segmento náutico; desbaste de turbinas e tanques de aço inox.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0585152302 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Uso Geral |
| Medidas | 150 x 230mm |
| Grãos | G320 |
| Produtos Associados | Flap Disc; Folha de Lixa; Luvas de proteção; Máscaras de proteção |
| Cor | Vermelho |
| Abrasivo | Óxido de Alumínio |
| Tipo de Desbaste | Fino (menos corte) |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 4061975964632 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |