| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.
Características:
- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
- Dentes com ponta de metal duro (vídea);
- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;
- Acompanha bucha para redução do furo central.
Aplicações:
- Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);
- Utilizado para cortar madeiras em chapas;
- Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.
Principais Vantagens:
- Velocidade de corte;
- Alta durabilidade.
Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.
Características:
- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
- Dentes com ponta de metal duro (vídea);
- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;
- Acompanha bucha para redução do furo central.
Aplicações:
- Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);
- Utilizado para cortar madeiras em chapas;
- Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.
Principais Vantagens:
- Velocidade de corte;
- Alta durabilidade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0610160300 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Madeiras em chapas ou madeiras brutas |
| Diâmetro do Furo | 30mm |
| Espessura de Corte | 2,8mm |
| Produtos Associados | Sapatos de Segurança; Luvas e óculos |
| Dentes | 24 Dentes |
| Espessura do Disco | 1,8mm |
| Rotação Máxima | 5.300RPM |
| Diâmetro Total | 10" (250mm) |
| Código de barras | 4099618244391 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |