Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 575194227 Copiado!

    Jogo de Chaves Phillips / Fenda Redstripe - 6 Peças - Wurth - 575194227 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de chaves Philips® e Fenda desenvolvido para operações de aperto e desaperto de parafusos.

    Características:

    - Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP);
    - Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão;
    - Lâmina de Aço S2 que torna a chave altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial;
    - Ferramenta sem isolamento elétrico.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

    Principais Vantagens:

    - Qualidade em aço S2;
    - Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças;
    - Marcação das informações de forma visível;
    - Furo no cabo fácil armazemento e disposição em gôndolas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 575194227
    Garantia 3 Meses
    Medidas SL - 0,8 x 3,5 x 100 / 1,0 x 5,5 x 125 / 1,0 x 6,5 x 150 / 1,2 x 8,0 x 175 PH - PH1 x 80 / PH2 x 100 (mm)
    Tipo SL e PH
    Materiais Aço S2 (Lâmina) e borracha termoplática - TPR e polipropileno - PP (Cabo)
    Composições 1 Jogo com 6 Peças
    Código de barras 4065746008457
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade