| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco de serra TCT com vídea para corte de alumínio.
Características:
- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
- Dentes com ponta de metal duro (vídea);
- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte.
Aplicações:
- Utilizado para cortar alumínio, cobre, latão e plásticos;
- Disco 250 e 300mm: utilizado em esquadrejadeira, serra meia esquadria e serras de bacada.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.
Restrições de Uso:
- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros;
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.
Principais Vantagens:
- Velocidade de corte;
- Alta durabilidade;
- Poder de corte.
Disco de serra TCT com vídea para corte de alumínio.
Características:
- Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
- Dentes com ponta de metal duro (vídea);
- Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte.
Aplicações:
- Utilizado para cortar alumínio, cobre, latão e plásticos;
- Disco 250 e 300mm: utilizado em esquadrejadeira, serra meia esquadria e serras de bacada.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado pelo fabricante no manual de instruções de cada máquina.
Restrições de Uso:
- Produto não indicado para corte com acabamento em superfícies com revestimentos como melanina, fórmica, entre outros;
- Nunca exceder a rotação máxima indicada no disco, e utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Nunca utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Nunca utilizar o disco se a furação de encaixe não encaixar perfeitamente ao eixo da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com sua flange de fixação;
- Nunca utilizar o disco sem a capa de proteção da máquina. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento do ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, afetando a qualidade do corte e sua vida útil;
- Nunca utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Nunca cortar materiais que não estejam devidamente fixados através de grampos ou suportes, sob o risco de oscilações, que poderão gerar má qualidade de corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Nunca cortar materiais inapropriados à indicação dos disco, sob o risco de baixo desempenho, qualidade de corte, redução da vida útil ou quebra dos dentes do disco.
Principais Vantagens:
- Velocidade de corte;
- Alta durabilidade;
- Poder de corte.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0604162250 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 8.0 x2.5-2.7 mm (dentes) |
| Diâmetro do Furo | 30mm |
| Espessura de Corte | 2,5mm |
| Número de Dentes | 80D |
| Velocidade Periférica | 70m/s |
| Tipo de Dente | TF/TCG |
| Espessura do Disco | 1,8mm |
| Polegadas | 250mm - 10" |
| Rotação Máxima | 5.300 |
| Código de barras | 4099618221507 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |