| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O eletrodo de revestimento rutílico, normalmente designado por E6013, é um produto que garante uma grande suavidade da operação, excelente soldabilidade e uma boa morfologia de cordão para soldas em todas as posições. A escória é de fácil remoção e o eletrodo proporciona cordões de solda lisos e regulares.
Aplicações:
- O eletrodo E6013 é um eletrodo de uso geral utilizado para solda de aço carbono de média dureza e particularmente adequado para a solda de chapas de aço de diversas espessuras. Estes eletrodos são apropriados para a solda de aço estrutural maciço, produções de tanques e caldeiras, aços diversos, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, chapa fina e pequenas operações. Apresentam uma resistência à tração de até 500 N/mm².
Principais Vantagens:
- Excelente soldabilidade;
- Fácil remoção da escória;
- Solda em todas posições.
O eletrodo de revestimento rutílico, normalmente designado por E6013, é um produto que garante uma grande suavidade da operação, excelente soldabilidade e uma boa morfologia de cordão para soldas em todas as posições. A escória é de fácil remoção e o eletrodo proporciona cordões de solda lisos e regulares.
Aplicações:
- O eletrodo E6013 é um eletrodo de uso geral utilizado para solda de aço carbono de média dureza e particularmente adequado para a solda de chapas de aço de diversas espessuras. Estes eletrodos são apropriados para a solda de aço estrutural maciço, produções de tanques e caldeiras, aços diversos, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, chapa fina e pequenas operações. Apresentam uma resistência à tração de até 500 N/mm².
Principais Vantagens:
- Excelente soldabilidade;
- Fácil remoção da escória;
- Solda em todas posições.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0982100401 |
| Garantia | 3 Meses |
| Posições de Solda | Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo |
| Aplicações | Solda de Aço Carbono |
| Tipo | E6013 |
| Comprimento Total | 350mm |
| Faixa de Corrente | 90 - 140 A |
| Diâmetro | 4,0 mm |
| Norma | ASME SFA 5.1 |
| Composições | Embalagem com 5kg |
| Código de barras | 4066443045851 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |