Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893117451 Copiado!

    Desengraxante Universal ECO-W em Pó - 1kg - Wurth - 0893117451 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O DESENGRAXANTE UNIVERSAL ECO-W EM PÓ é um produto para limpezas leves e pesadas de alto rendimento. Dilui facilmente em água.

    Características:

    - Remoção de óleos e gorduras ;
    - Produto concentrado em pó;
    - Solúvel em água ;
    - Composto por 90% de minerais.

    Aplicações:

    - Peças metálicas, máquinas, ferramentas, equipamentos, pisos e superfícies diversas.

    Modo de Usar:

    - Dilua o produto conforme tabela de diluição, em água fria ou quente;
    - Aplique o produto diluído sobre a área a ser limpa. Pode ser aplicado com pulverização, pincel, pano, esponja, jato ou tornador;
    - Esfregue;
    - Enxague com água em abundância;
    - Seque a peça antes de utilizar.

    Restrições de Uso:

    - Não indicado para limpezas por imersão, apenas por contato;
    - Não utilizar em superfícies quentes;
    - Não deixar o produto secar na superfície;
    - Não usar em peças com pintura anodizada.

    Principais Vantagens:

    - Remoção de óleos, graxas e sujeiras orgânicas;
    - Produto em pó, com embalagem compacta;
    - Pode ser utilizado em ambientes industriais;
    - Composto por 90% de minerais.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893117451
    Cor Laranja
    Densidade a 20°C 1,035 g/cm³
    pH 10-11 (em solução a 1% em água)
    Conteúdo 1kg
    Aspecto
    Odor Cítrico
    Solubilidade em Água Solúvel
    Código de barras 4099618798191
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade