| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O eletrodo de revestimento básico, normalmente designado por E7018, é usado principalmente para soldar estruturas metálicas que requeiram grandes resistências. A solda resultante da utilização de um eletrodo básico apresenta grande resistência a ruptura. A escória é de fácil remoção dando assim garantia de uma excelente qualidade e perfeição no cordão de solda. Este tipo de eletrodo é de fácil utilização e permite a solda contínua ou por pontos.
Aplicações:
- O eletrodo E7018 é especialmente utilizado para soldar aço carbono de baixa dureza e média dureza. São apropriados para a solda em estruturas metálicas sujeitas a movimentações, construção naval, produções de tanques e caldeiras, fabricação de máquinas, construções de pontes, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, etc.
Principais Vantagens:
- Excelente soldabilidade;
- Fácil remoção da escória;
- Solda em todas posições.
O eletrodo de revestimento básico, normalmente designado por E7018, é usado principalmente para soldar estruturas metálicas que requeiram grandes resistências. A solda resultante da utilização de um eletrodo básico apresenta grande resistência a ruptura. A escória é de fácil remoção dando assim garantia de uma excelente qualidade e perfeição no cordão de solda. Este tipo de eletrodo é de fácil utilização e permite a solda contínua ou por pontos.
Aplicações:
- O eletrodo E7018 é especialmente utilizado para soldar aço carbono de baixa dureza e média dureza. São apropriados para a solda em estruturas metálicas sujeitas a movimentações, construção naval, produções de tanques e caldeiras, fabricação de máquinas, construções de pontes, carrocerias de automóveis, móveis de aço, chapas de metal, etc.
Principais Vantagens:
- Excelente soldabilidade;
- Fácil remoção da escória;
- Solda em todas posições.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0982110401 |
| Garantia | 3 Meses |
| Posições de Solda | Todas as Posições Exceto Vertical - Baixo |
| Aplicações | Solda de Aço Carbono |
| Tipo | E7018 |
| Comprimento Total | 350mm |
| Diâmetro | 4,0mm |
| Faixa de Corrente | 130 - 190 A |
| Norma | ASME SFA 5.1 |
| Composições | Embalagem com 5kg |
| Código de barras | 4066443045868 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |