| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de chaves manual estrela para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
- Dureza 39-46 HRC;
- Acabamento matte (fosco);
- Gravação logo à laser;
- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;
- Atende a norma DIN 838.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.
Principais Vantagens:
- Qualidade em aço cromo-vanádio ;
- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;
- Acabamento matte (fosco).
Jogo de chaves manual estrela para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
- Dureza 39-46 HRC;
- Acabamento matte (fosco);
- Gravação logo à laser;
- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;
- Atende a norma DIN 838.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.
Principais Vantagens:
- Qualidade em aço cromo-vanádio ;
- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;
- Acabamento matte (fosco).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5754105912 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Aço cromo-vanádio tratado termicamente |
| Acabamento | Matte (fosco) |
| Dureza | 39-46 HRC |
| Comprimento | 175, 185, 198, 215, 228, 246, 268, 292, 315, 328, 342, 370mm |
| Medida | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm |
| Norma | DIN 838 |
| Gravação | Logo à laser |
| Código de barras | 4065746757119 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |