Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 575430128 Copiado!

    Chave Combinada 28mm RedStripe - Wurth - 575430128 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Chave manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Lado estrela com sistema POWERDRIVE que permite maior transmissão de força e menor esforço do usuário.

    Características:

    - Fabricado em aço Cromo-Vanádio com tratamento térmico;
    - Dureza 39HRc;
    - Acabamento polido contra corrosão;
    - Lado fixo com ângulo de 15°;
    - Lado estrela POWERDRIVE com inclinação de 15°;
    - Ferramenta mais fina que as convencionais, facilitando o acesso em locais com pouco espaço;
    - Atende a norma DIN 3113.

    Restrições de uso:

    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado;
    - Nunca utilize acessórios para aumento de torque;
    - Nunca utilize acessórios para prolongamento da ferramenta.
    Marca Wurth
    Código do Produto 575430128
    Torque 442 N/m (Ponta Pequena e 647 N/m (Ponta Grande)
    Comprimento da Alavanca 310mm
    Dureza 39-46 HRC
    Materiais Aço Cromo Vanádio
    Produtos Associados Parafusos; Porcas; Chave philips e fenda; Rost Off
    Medida 28 mm
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade