Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5754101908 Copiado!

    Jogo de Chaves Combinada Red Stripe - 8 Peças - Wurth - 5754101908 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de chaves manual combinada para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;
    - Dureza 39-46 HRC;
    - Acabamento matte (fosco);
    - Gravação logo à laser;
    - Formato que permite uso em locais de difícil acesso;
    - Atende a norma DIN 838.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
    - Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    -O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida;
    - O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;
    - Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.

    Principais Vantagens:

    - Organização;
    - Principais medidas em um único jogo;
    - Facilidade para transporte;
    - Opção para fixar na parede;
    - Porta ferramentas em lona.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5754101908
    Garantia 3 Meses
    Embalagem 1 Jogo com 8 Peças
    Composições 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 17, 19mm
    Código de barras 4065746757065
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade