| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Protetor auditivo do tipo concha (circum-auriculares) para proteção do sistema auditivo.
Características:
- Abafador em formato de concha fabricado em material termoplástico;
- Conchas rígidas revestidas com espuma e bordas com almofadas plásticas macias garantindo boa vedação;
- Haste ajustável em forma de arco, injetado em plástico flexível, com regulagem por presilhas metálicas;
- Tamanho único;
- Testado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008 - Método B. Método do ouvido real;
- Atende a norma NR6 para proteção do sistema auditivo;
- Atende a norma NR 15 para pressão sonora;
- Atenuação: NRRsf 21 dB.
Aplicações:
- Proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação.
Principais Vantagens:
- Material de fabricação atóxico não provocando alergias;
- Leve e confortável no uso;
- Sistema de regulagem para ajustes;
- Resistente ao impacto.
Importante:
- Não utilizar o protetor auditivo juntamente com outros que interfiram na pressão de contato das conchas aos pavilhões auriculares, sob o risco de redução de sua capacidade de atenuação de ruídos;
- A redução dos níveis de audição proporcionado por este EPI pode dificultar a conversação no local onde está sendo utilizado, assim como impedir ouvir alarmes ou outros sinais sonoros.
Informações Adicionais:
- A atenuação poderá ser reduzida havendo uso de acessórios como brincos, por exemplo.
Condições de Armazenamento:
- Armazenar em local seco e arejado, livre da ação direta dos raios solares e de substâncias químicas corrosivas.
Protetor auditivo do tipo concha (circum-auriculares) para proteção do sistema auditivo.
Características:
- Abafador em formato de concha fabricado em material termoplástico;
- Conchas rígidas revestidas com espuma e bordas com almofadas plásticas macias garantindo boa vedação;
- Haste ajustável em forma de arco, injetado em plástico flexível, com regulagem por presilhas metálicas;
- Tamanho único;
- Testado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008 - Método B. Método do ouvido real;
- Atende a norma NR6 para proteção do sistema auditivo;
- Atende a norma NR 15 para pressão sonora;
- Atenuação: NRRsf 21 dB.
Aplicações:
- Proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação.
Principais Vantagens:
- Material de fabricação atóxico não provocando alergias;
- Leve e confortável no uso;
- Sistema de regulagem para ajustes;
- Resistente ao impacto.
Importante:
- Não utilizar o protetor auditivo juntamente com outros que interfiram na pressão de contato das conchas aos pavilhões auriculares, sob o risco de redução de sua capacidade de atenuação de ruídos;
- A redução dos níveis de audição proporcionado por este EPI pode dificultar a conversação no local onde está sendo utilizado, assim como impedir ouvir alarmes ou outros sinais sonoros.
Informações Adicionais:
- A atenuação poderá ser reduzida havendo uso de acessórios como brincos, por exemplo.
Condições de Armazenamento:
- Armazenar em local seco e arejado, livre da ação direta dos raios solares e de substâncias químicas corrosivas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0899300121 |
| Garantia | 6 Meses |
| Tipo | Concha (circum-auriculares) |
| Produtos Associados | Respiradores, Luvas, Óculos, Luva Química |
| Normas | NR6 e NR15 |
| Atenuação | 21 dB |
| Haste | Ajustável em forma de arco injetado em plástico flexível, com regulagem por presilhas metálicas |
| Código de barras | 4099618579974 |
| Ficha Técnica | Download |