| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Projetado para aplicações de alto torque. As extensões são práticas e permitem acesso fácil a áreas de difícil acesso.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento Matte;
- Corpo recartilhado para melhor aderência;
- Esfera na ponta para encaixe seguro do soquete.
Aplicações:
- Adequado para uma ampla gama de aplicações, desde construção e máquinas até ambientes automotivos e industriais.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Estojo metálico com berço para acomodação;
- Soquetes longos e curtos.
Projetado para aplicações de alto torque. As extensões são práticas e permitem acesso fácil a áreas de difícil acesso.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento Matte;
- Corpo recartilhado para melhor aderência;
- Esfera na ponta para encaixe seguro do soquete.
Aplicações:
- Adequado para uma ampla gama de aplicações, desde construção e máquinas até ambientes automotivos e industriais.
Principais Vantagens:
- Principais medidas em um único estojo;
- Estojo metálico com berço para acomodação;
- Soquetes longos e curtos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5763038250 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Alto torque |
| Corpo | Recartilhado para melhor aderência |
| Materiais | Aço Cromo-Vanádio |
| Acabamento | Matte |
| Comprimento | 250mm |
| Encaixe | 3/8" |
| Código de barras | 4099618100116 |
| Ficha Técnica | Download |