Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071566 053 Copiado!

    Lâmina Estilete Black 18x100mm Caixa com 10 Unidades - Wurth - 071566 053 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corte

    Características:

    - Dispositivo para quebra da lâmina;
    - Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte;
    - Corpo em ABS resistente ao impacto;
    - Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1);
    - Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).

    Aplicações:

    - Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.

    Modo de Usar:

    - Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.

    Principais Vantagens:

    - Empunhadura ergonômica;
    - Resistente ao impacto;
    - Fácil substituição da lâmina;
    - Alta durabilidade;
    - Acompanha 2 lâminas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071566 053
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 100mm
    Largura 18mm
    Composições Embalagem com 10 Peças
    Código de barras 4050382482266
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade