| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Acessório articulado que pode ser combinado com soquetes, extensões, chaves catracas, cabos de força e outras ferramentas manuais para aperto e desaperto de porcas e parafusos sextavados em locais de dificil acesso.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento Matte;
- Atende a norma DIN 3123;
- Alta resistência à descamação.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa junta universal articulável em conjunto com chave de impacto;
- Nunca utilizar essa junta universal articulável em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque.
Principais Vantagens:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Corpo articulado.
Acessório articulado que pode ser combinado com soquetes, extensões, chaves catracas, cabos de força e outras ferramentas manuais para aperto e desaperto de porcas e parafusos sextavados em locais de dificil acesso.
Características:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento Matte;
- Atende a norma DIN 3123;
- Alta resistência à descamação.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa junta universal articulável em conjunto com chave de impacto;
- Nunca utilizar essa junta universal articulável em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque.
Principais Vantagens:
- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;
- Corpo articulado.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5763014903 |
| Garantia | 3 Meses |
| Diâmetro | 13,8mm |
| Largura | 42mm |
| Encaixe | 1/4" |
| Código de barras | 4099618137723 |
| Ficha Técnica | Download |