| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco.
- Norma: DIN 125 A;
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0407125014 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Padrões | Milímetro |
| Espessura | 2,5mm |
| Diâmetro Interno | 15mm |
| Diâmetro Nominal | M14 |
| Norma | DIN 125 A |
| Diâmetro Externo | 28,0mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 4099618766411 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |