Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 040910 Copiado!

    Arruela Lisa Milímetro Inox DIN 125A M10 x 20,0 x 2,0mm Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 040910 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 125 A;
    - Material: Aço Inox 304/A2.
    Marca Wurth
    Código do Produto 040910
    Materiais Aço Inox
    Padrões Milímetro
    Espessura 2,0mm
    Diâmetro Interno 10,5mm
    Diâmetro Nominal M10
    Norma DIN 125 A
    Diâmetro Externo 20,0mm
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade