| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Bolsa em Nylon 168D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- 10 bolsos: 8 interiores e 2 laterais;
- Base reforçada em polipropileno;
- Alça acolchoada para transporte nos ombros;
- Alças com reforço plástico;
- Peso 1,1Kg;
- Capacidade 50Kg.
Principais Vantagens:
- Base reforçada em polipropileno;
- Capacidade 50Kg.
Bolsa em Nylon 168D durável para acomodação e transporte de ferramentas, brocas, peças de fixação, etc.
Características:
- 10 bolsos: 8 interiores e 2 laterais;
- Base reforçada em polipropileno;
- Alça acolchoada para transporte nos ombros;
- Alças com reforço plástico;
- Peso 1,1Kg;
- Capacidade 50Kg.
Principais Vantagens:
- Base reforçada em polipropileno;
- Capacidade 50Kg.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0715930106 |
| Garantia | 3 Meses |
| Peso | 1,1Kg |
| Materiais | Nylon 168D |
| Acompanha Alças | Para transporte nos ombros |
| Bolsos | 10 bolsos - 8 interiores e 2 laterais |
| Dimensões | 42 x 24 x 29cm |
| Base | Reforçada em polipropileno |
| Capacidade | 50Kg |
| Código de barras | 4099618730054 |
| Ficha Técnica | Download |