Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0683268072 Copiado!

    Pistão de Porta a Gás Invertido Branco 100N com Abertura de 100° - Wurth - 0683268072 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Pistão a gás amortecedor para aplicação em portas de madeira ou de alumínio. Disponível nos modelos Simples e Soft Close.

    Características:

    - Produzido em aço e plástico;
    - Acabamento niquelado ;
    - Tipo de abertura disponíveis: Convencional e Invertida; ;
    - Resistências de Amortecimento: ;
    - 60N ;
    - 80N ;
    - 100N ;
    - Disponíveis nas cores: Branco e Cinza

    Aplicações:

    - Regulagem de altura e nivelação para moveis.

    Principais Vantagens:

    - Modelos Simples e Soft Close ;
    - 3 Níveis de amortecimento; ;
    - Facilidade na instalação; ;
    - Abertura Convencional e Invertida; ;
    - Acompanha parafusos para a instalação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0683268072
    Aplicações Regulagem de altura e nivelação para moveis
    Tipo Convencional
    Resistência à Carga 100N
    Cor Branco
    Conteúdo Embalagem com 1 Unidade
    Abertura 100° (de Porta)
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade