| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Parafuso com Cabeça Flangeada e Recartilhada Philips Auto Brocante.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0231042032 |
| Garantia | 3 Meses |
| Cabeça | Flangeada / Recartilhada |
| Medidas | 4,2 x 32mm |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Acabamento | Zincado |
| Materiais | Aço Médio Carbono |
| Ponta | Broca |
| Encaixe | Philips |
| Composições | Caixa com 500 Peças |
| Código de barras | 4099618577192 |
| Ficha Técnica | Download |