Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 011629 19 Copiado!

    Parafuso Auto-Atarraxante Philips Cabeça Chata DIN7982 2,9 x 19mm Embalagem com 1000 Unidades - Wurth - 011629 19 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistência: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Chata;
    - Acabamento: Zincado branco;
    - Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
    - Acabamento: Zincado Branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 011629 19
    Garantia 3 Meses
    Cabeça Philips Cabeça Chata
    Altura da Cabeça 1,7mm
    Rosca DIN 7970 (ISO 1478)
    Acabamento Zincado Branco
    Chaves PH1
    Materiais Aço Baixo Carbono
    Diâmetro da Cabeça 5,2/ 6,8mm
    Comprimento Total 19mm
    Norma DIN 7982 (ISO 7050)
    Diâmetro da Rosca 2,9mm
    Composições Embalagem com 1000 Unidades
    Código de barras 4050641653253
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade