Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 011635 25 Copiado!

    Parafuso Auto-Atarraxante Philips Cabeça Chata DIN7982 3,5 x 25mm Embalagem com 1000 Unidades - Wurth - 011635 25 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistência: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Chata;
    - Acabamento: Zincado branco;
    - Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
    - Acabamento: Zincado Branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 011635 25
    Altura da Cabeça 2,1mm
    Cabeça Philips Cabeça Chata
    Rosca DIN 7970 (ISO 1478)
    Chaves PH2
    Acabamento Zincado Branco
    Materiais Aço Baixo Carbono
    Comprimento Total 25mm
    Diâmetro da Cabeça 6,44/ 6,8mm
    Norma DIN 7982 (ISO 7050)
    Diâmetro da Rosca 3,5mm
    Composições Embalagem com 1000 Unidades
    Código de barras 4050641653314
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade