| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
- Norma: DIN 7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Chata;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante DIN 7970 (ISO 1478);
- Acabamento: Zincado Branco.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 011663 60 |
| Garantia | 3 Meses |
| Altura da Cabeça | 3,8mm |
| Cabeça | Philips Cabeça Chata |
| Rosca | DIN 7970 (ISO 1478) |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Chaves | PH3 |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Comprimento Total | 60mm |
| Diâmetro da Cabeça | 11,97/ 12,4mm |
| Norma | DIN 7982 (ISO 7050) |
| Composições | Embalagem com 200 Unidades |
| Diâmetro da Rosca | 6,3mm |
| Código de barras | 4099618590269 |
| Ficha Técnica | Download |