Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 011529 19 Copiado!

    Parafuso Auto Atarraxante Cabeça Panela Philips DIN7981 2,9 x 19mm Embalagem com 1000 Unidades - Wurth - 011529 19 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Características:

    - Norma: DIN7981 (ISO 7049);
    - Material: Aço Baixo Carbono;
    - Classe de Resistência: N.A;
    - Encaixe: Philips;
    - Cabeça: Panela;
    - Rosca: Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478);
    - Acabamento: Zincado Branco.
    Marca Wurth
    Código do Produto 011529 19
    Altura da Cabeça 1,95/ 2,6mm
    Cabeça Cabeça Panela Philips
    Rosca Auto atarraxante DIN7970 (ISO 1478)
    Chaves PH1
    Materiais Aço Baixo Carbono
    Acabamento Zincado Branco
    Diâmetro da Cabeça 5,3/ 5,6mm
    Comprimento Total 19mm
    Norma DIN7981
    Composições Embalagem com 1000 Unidades
    Diâmetro da Rosca 2,9mm
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade