Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS para todo Brasil | *Pedido mínimo de R$ 350.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5717115110 Copiado!

    Esmerilhadeira Angular 4.1/2" (115mm) - 1000W 100V - Wurth - 5717115110 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras, sem a utilização de água.

    Características:

    - Motor de 1.000 W;
    - Ótimo balanceamento e design compacto;
    - 2 posições para o punho adicional;
    - Módulo de arranque lento, a ferramenta inicia o trabalho em uma baixa velocidade;
    - Capa de proteção do disco;
    - Interruptor deslizante de segurança;
    - Botão trava do eixo para troca do disco;
    - Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
    - Fácil acesso para as escovas de carvão, sem necessidade de desmontar a ferramenta.

    Acessórios inclusos:

    - Punho adicional;
    - Chave para troca do disco;
    - Capa de proteção do disco;
    - Flange;
    - Porca.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar a ferramenta caso o cabo elétrico esteja danificado;
    - Nunca carregar a ferramenta pelo cabo elétrico;
    - Nunca utilizar esta ferramenta em operações de polimento;
    - Nunca utilizar acessórios que não foram projetados para esta ferramenta;
    - Nunca utilizar discos danificados;
    - Nunca aproximar a mão do disco enquanto este estiver em movimento;
    - Nunca utilizar discos de corte ou desbaste que necessitem refrigeração a água;
    - Nunca utilizar a ferramenta em contato com a água.

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções.

    Principais Vantagens:

    - Potente motor de 1.000 W;
    - Baixo índice de aquecimento;
    - Rendimento e velocidade constante;
    - Design compacto e ergonômico;
    - Fácil troca da escova de carvão;
    - Menor nível de ruído e vibração;
    - 03 posições para o punho adicional. Informações de segurança ;
    - Sempre operar a ferramenta pelo punho emborrachado e utilizar luva adequada ao executar trabalhos onde existir o risco de rompimento de cabos elétricos;
    - Segurar a ferramenta com as 2 mãos ao executar operações de corte ou desbaste;
    - Manter a capa de proteção bem fixada na ferramenta;
    - Sempre utilizar EPI’s adequados ao trabalho executado;
    - Manter as pessoas a uma distância segura do local de trabalho;
    - Sempre que outra pessoa entrar em seu local de trabalho, ela deve utilizar EPI’s;
    - Manter a ferramenta elétrica e suas aberturas sempre limpas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5717115110
    Garantia 12 Meses
    Classe de Proteção II /
    Peso 1,6 Kg
    Número de Rotações 11.000 min-¹ (Sem carga)
    Tensão 110V
    Comprimento do Cabo 1,9m
    Potência 1000W
    Eixo M14
    Diâmetro do Disco 4.1/2" (115 mm)
    Código de barras 4099618921704
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0001-55

    Rua Adolf Wurth, 557 Jd. São Vicente - Cotia - SP - Cep: 06713-250

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade