| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Selante monocomponente à base de polímero híbrido com foco em vedação interna/ externa e colagens leves Não amarela, não encolhe e não mancha pedras naturais.
Características:
- Não mancha pedras naturais;
- Selante de baixo módulo;
- Não contém solventes;
- Ótimo retorno elástico;
- 3 anos de resistência UV.
Aplicações:
- Vedação interna ou externa e acabamento em esquadrias de aluminio, fixação de cubas em pedra natural, vedação e acabamento de portas e janelas, fixação rodapés. Reparos em calhas e rufos;
- Vedacão e acabamento em: corrimãos, guarda corpo, portões, mezaninos, tubulações etc. Pode ser utilizado em juntas de, no máximo, 0,5mm.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para vedação perimetral externa;
- Não utlizar para juntas de dilatação;
- Não utilizar como selante técnico em construção civil ;
- Não utilizar para fixação de espelhos;
- Não utilizar para vedação ou fixação de calhas de aluzinco/ galvalume;
- Não utilizar para fixação ou vedação em ACM;
- Não utilizar em juntas maiores do que 0,5mm.
Modo de Usar:
- A superticie deve estar totalmente limpa, deixando-a isenta de gordura ou poeira, oxidações ou tintas remanescentes;
- Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;
- Corte o bico do cartucho, acople o bico aplicador e introduza-o no aplicador (item não incluso);
- Aplique em cordões contínuos na supertície, certificando que o selante preencheu o vão e/ou uniu ambas as superfícies;
- Faça acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto.
Principais Vantagens:
- Não tem cheiro forte;
- Não enccolhe;
- 3 anos de garantia em aplicações externas;
- Não amarela;
- Não mancha pedras naturais.
Selante monocomponente à base de polímero híbrido com foco em vedação interna/ externa e colagens leves Não amarela, não encolhe e não mancha pedras naturais.
Características:
- Não mancha pedras naturais;
- Selante de baixo módulo;
- Não contém solventes;
- Ótimo retorno elástico;
- 3 anos de resistência UV.
Aplicações:
- Vedação interna ou externa e acabamento em esquadrias de aluminio, fixação de cubas em pedra natural, vedação e acabamento de portas e janelas, fixação rodapés. Reparos em calhas e rufos;
- Vedacão e acabamento em: corrimãos, guarda corpo, portões, mezaninos, tubulações etc. Pode ser utilizado em juntas de, no máximo, 0,5mm.
Restrições de Uso:
- Não utilizar para vedação perimetral externa;
- Não utlizar para juntas de dilatação;
- Não utilizar como selante técnico em construção civil ;
- Não utilizar para fixação de espelhos;
- Não utilizar para vedação ou fixação de calhas de aluzinco/ galvalume;
- Não utilizar para fixação ou vedação em ACM;
- Não utilizar em juntas maiores do que 0,5mm.
Modo de Usar:
- A superticie deve estar totalmente limpa, deixando-a isenta de gordura ou poeira, oxidações ou tintas remanescentes;
- Os substratos não absorventes, tais como vidros, telhas e plásticos, devem ser limpos com pano embebido com produto de limpeza;
- Corte o bico do cartucho, acople o bico aplicador e introduza-o no aplicador (item não incluso);
- Aplique em cordões contínuos na supertície, certificando que o selante preencheu o vão e/ou uniu ambas as superfícies;
- Faça acabamento do produto utilizando espátula apropriada antes da formação da pele do produto.
Principais Vantagens:
- Não tem cheiro forte;
- Não enccolhe;
- 3 anos de garantia em aplicações externas;
- Não amarela;
- Não mancha pedras naturais.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0892181400 |
| Tempo de Formação de Película | 10 - 30 minutos |
| Capacidade de Movimentação | 13% |
| Densidade | 1,75 g/cm³ |
| Dureza | 45 |
| Tensão de Ruptura | 0,9 Mpa |
| Cor | Branco |
| Módulos | 0,6 Mpa |
| Taxa de Cura | 2,5mm/dia (24h) |
| Conteúdo | 230ml/400g |
| Alongamento | 100% |
| Resistência UV | 2.500h |
| Código de barras | 4068362222245 |
| Ficha Técnica | Download |